HB-932 ショートラバーブーツ コーコス信岡 28772155 HB-932 ショートラバーブーツ コーコス信岡 28772155 HB-932 ショートラバーブーツ コーコス信岡 28772155 HB-932 ショートラバーブーツ コーコス信岡 28772155 HB-932 ショートラバーブーツ コーコス信岡 28772155 HB-932 ショートラバーブーツ コーコス信岡 28772155

ショートラバーブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28772155 品番 HB-932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オーソドックスタイプの作業用ショートブーツ。
裏地に吸汗速乾素材を使用しているので汗をかいてもべとつかず快適です。
オーソドックスなブラックカラーの作業長靴。
24.0〜29.0cmまで幅広いサイズに対応。
裏地には吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
かかとには着脱が楽にできるキックバック付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズ(cm)26.5 標準質量(g/片足)630(26cm) 機能吸汗速乾 靴タイプブーツ 後丈(cm)25(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする