コーコス信岡
コーコス信岡の コックシューズ/厨房靴
耐油衛生長靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28772268
品番
HB-850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
油に強い耐油ソールを使用。
厨房などでの使用に最適です。
22.5cm〜30cmまで幅広いサイズ展開。
耐油ソール使用。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
PVC
標準質量(g/片足)
610(26cm)
機能
耐油
靴タイプ
長靴
後丈(cm)
32.5(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。