HB-850 耐油衛生長靴 コーコス信岡 28772277 HB-850 耐油衛生長靴 コーコス信岡 28772277

耐油衛生長靴

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード28772277 品番HB-850
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

油に強い耐油ソールを使用。
厨房などでの使用に最適です。
22.5cm〜30cmまで幅広いサイズ展開。
耐油ソール使用。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ホワイト サイズ(cm)25 材質(アッパー)PVC 標準質量(g/片足)610(26cm) 機能耐油 靴タイプ長靴 後丈(cm)32.5(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする