コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯入り長靴
PVC長靴ショート HB-865
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
注文コード
28772347
品番
HB-865
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
サイズ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
油に強い耐油ソールを使用。
厨房などでの使用に最適です。
22.5cm〜28cmまで幅広いサイズ展開。
耐油ソール使用。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
PVC
標準質量(g/片足)
550(26cm)
機能
耐油
靴タイプ
長靴
後丈(cm)
24.5(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。