コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
PVC長靴ショート HB-866
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28772478
品番
HB-866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ひび割れしにくく、水漏れしにくいPVC素材の長靴です22.5cm〜28cmまで幅広いサイズ展開。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ネイビー
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
PVC
標準質量(g/片足)
520(26cm)
靴タイプ
長靴
後丈(cm)
25(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。