コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
カバー付きPVCブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28772785
品番
HB-880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ゴムより軽くて丈夫な塩化ビニール(PVC)製作業用ブーツ。
ゴムと比べて軽くてひび割れしにくい丈夫な塩化ビニール(PVC)製。
亀裂が入りづらく水漏れしにい一体成型(インジェクション製法)。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ネイビー
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
材質(アッパー)
塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)
800(Lサイズ)
アズワン品番
65-0399-48
靴タイプ
ブーツ
後丈(cm)
39(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。