コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ハイカットセーフティスニーカー
ハイカットセーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28772898
品番
D-3311
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
デニム素材のDickiesハイカットセーフティーシューズ。
内側ファスナー付きで着脱が容易です。
アッパーにデニム素材を使用。
内側に脱ぎ履きしやすいファスナー付き。
鋼製先芯入り。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
形状
ハイカット
色
ネイビー
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
デニム
標準質量(g/片足)
414(26cm)
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
後丈(cm)
12(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。