HB-761 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773126 HB-761 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773126 HB-761 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773126 HB-761 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773126

紳士カバー付きブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28773126 品番 HB-761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

24.5〜30.0cmまで幅広いサイズに対応している作業用ブーツ。
裏地にドライメッシュ素材を使用しているのでべとつかず快適です。
24.5〜30.0cmまで幅広いサイズに対応。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)710(26cm) 機能吸汗速乾 靴タイプブーツ 後丈(cm)34(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする