コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯入り長靴
糸入りセーフティーブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28773205
品番
HG-910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
糸入りゴムを採用し、曲げや引き裂き強度を高めている作業用セーフティーブーツ。
落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。
アッパーは曲げや引き裂きに対する強度を高める糸入りゴムを採用。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ブルー
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
標準質量(g/片足)
855(Lサイズ)
材質(先芯)
鉄鋼
靴タイプ
ブーツ
後丈(cm)
34(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。