コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯入り長靴
PVC耐油性安全長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28773275
品番
HG-985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
油に強いPVC安全長靴。
鉄製先芯。
ブラックカラー。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ブラック
サイズ
L
材質(アッパー)
PVC
機能
耐油
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
長靴
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。