ZA-08 高所用セーフティー コーコス信岡 28773476 ZA-08 高所用セーフティー コーコス信岡 28773476 ZA-08 高所用セーフティー コーコス信岡 28773476 ZA-08 高所用セーフティー コーコス信岡 28773476

高所用セーフティー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28773476 品番 ZA-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高所の足場にも適したハイカットタイプのセーフティースニーカー24cm〜30cmまで幅広いサイズ展開。
鉄鋼製先芯入り。
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ。
足底ドライメッシュ裏地採用。
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール。
背面に反射素材を使用。
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)30 標準質量(g/片足)490(26cm) 材質(先芯)鉄鋼 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする