無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147Mbps

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28773729 品番WXR-11000XE12/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる

付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 電源AC100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 機能回線自動判別切替機能 準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps 周波数範囲6GHz:191〜283ch(5955〜6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1〜13ch(2412〜2472MHz) 保証期間1年間 アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性 セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 性能保証温度、湿度温度 0〜40℃、湿度 10〜85% 伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX) アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
注意
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
※表示の準拠規格の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする