日保
日保の 墜落制止用器具
日保の 周辺器具 墜落制止用器具
日保の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
張り出しOKくん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28774097
品番
P-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
移動式クレーンアウトリガー張出幅と点検完了を明示することで、現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。
用途
移動式クレーン用アウトリガー張出幅確認旗
セット内容
点検完了明示旗(4組)、アウトリガー張出幅明示ロープ(1組)
材質
アウトリガー:メッキ全ボルト・ポリカ板(上部樹脂キャップ・下部マグネット)、旗:ターポリン
寸法(mm)
アウトリガー:3000、旗:240
板幅(mm)
240
関連資料:
(0.11MB)
(0.04MB)