高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研磨(電動)
高速電機(富士製砥)の ベルトサンダー
ハンディーベルトサンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28774115
品番
KA-1
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。
平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途
ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り
付属品
エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し
質量(kg)
1.25
ローラーサイズ(mm)
60×Φ50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×260
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。