曜日別特売
SSBP-OXE SSボーイプラス酸素用調整器 ヤマト産業 28774176

SSボーイプラス酸素用調整器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)
内容量1台注文コード28774176品番SSBP-OXE
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

新JIS規格対応品です。
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。
壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。

仕様関東式質量(kg)2.3接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。
※標準流量はJIS B 6803-1994による測定方法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする