SSボーイプラスアセチレン用調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28774210 品番SSBP-AC
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

新JIS規格対応品です。
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。
壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。

質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠 使用ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4〜2.5 二次側圧力(MPa)0.02〜0.098 出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。
※標準流量はJIS B 6803-1994による測定方法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする