※着用例

- 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 28774264 - 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 28774264 - 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 28774264 - 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 28774264

作業手袋 ポリエステル 指先コーティング

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 28774264 品番 -
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
指先にポリウレタンコーティングしており、細かなものを掴みやすく、耐久性もあります。

用途軽作業、精密作業用として 材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン ホワイト サイズL 入数(双)12 全長(cm)22 中指長(cm)8 コーティング指先 手の平幅(cm)8.8 色(手首部)グレー ゲージ数13 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
生産ライン用での使用

手に馴染んで細かい作業でも使いやすい。
ワンサイズ小さい商品もあれば尚可。

対象商品:
28774255
2025-05-20
用途:
自転車整備
卸売・小売業

指先コーティングの具合(厚み、柔らかさ、フィット感等)が丁度良く、左右兼用なので経済的に使え、リピ購入確定です。

2025-03-13
用途:
組立作業

コスパがよく、使い勝手が良い。女性の手にちょうどいいです。
サイズがLLまであるともっとよいと思います。

対象商品:
28774255
2024-10-29
用途:
仕事用
ピデスアート 様 (製造業)

昔は綿の手袋を使用してましたが最近はコレに限ります。
商品も滑りにくく作業に向いております。

対象商品:
28774255
2024-08-08
用途:
ルームエアコン取付
長野電設 様

白い手袋で清潔感が有りかつ指先コーティングなのでグリップも良いです。
なによりコスパが良いですね

2025-02-25
用途:
制御盤の配線

金額も安価で何年も同じ物を購入しています。
安価ですが問題なく使用しています。

2025-04-15
用途:
組立作業

安価でまとめ買いしやすい。女性の手のサイズにちょうどよく、いつも購入している。

対象商品:
28774246
2024-01-31
用途:
ライン作業時、POP製作
製造業

細かい作業をするので、指先コーティングが嬉しいです。指先を切ってもほつれてこないので作業がしやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする