※着用例

- 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774280 - 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774280 - 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774280 - 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774280

作業手袋 ポリエステル コーティングなし

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 28774280 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
コーティングなしのため下ばき用としてもお使いいただけます。

用途軽作業、下ばき用として 材質ポリエステル100% ホワイト サイズS 入数(双)12 全長(cm)21 中指長(cm)6.5 コーティングなし 手の平幅(cm)7.8 色(手首部)ホワイト ゲージ数13 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28774298
2024-09-10
用途:
商品に指紋や汚れが付くのを防ぐ為、工場内作業に使用しています。

他社製品を使用していましたが、値上げがひどくこちらに変更しました。
入り数が多いのに値段は半額近く、とてもリーズナブルです。
使用感は全く一緒ですが、もしかしたら耐久性は劣るかもしれません。

2024-12-18
用途:
あらゆる作業のゴム手袋の下に着用

品物がしっかりしていて着け心地が良く、まったく不快にならない。

対象商品:
28774289
2024-05-19
用途:
作業用
農・林・水産業

通気性の無い作業手袋のインナーとして使用しています。
ムレや汗等による脱着困難を緩和してくれます。
耐久性もあり、満足しています。

1人が参考にしています
2024-12-13
用途:
軍手が使えない現場
その他業種

思っていた通りの質感でサイズもピッタリでした。
何より低金額がベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする