※着用例

- 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774289 - 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774289 - 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774289 - 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774289

作業手袋 ポリエステル コーティングなし

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 28774289 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
コーティングなしのため下ばき用としてもお使いいただけます。

用途軽作業、下ばき用として 材質ポリエステル100% ホワイト サイズM 入数(双)12 全長(cm)22 中指長(cm)7.3 コーティングなし 手の平幅(cm)7.9 色(手首部)グリーン ゲージ数13 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
作業に使用
有限会社Plan net 様

作業に使用するのに今回初めて購入しましたがとても良い感じです。

対象商品:
28774298
2024-09-10
用途:
商品に指紋や汚れが付くのを防ぐ為、工場内作業に使用しています。

他社製品を使用していましたが、値上げがひどくこちらに変更しました。
入り数が多いのに値段は半額近く、とてもリーズナブルです。
使用感は全く一緒ですが、もしかしたら耐久性は劣るかもしれません。

2024-12-18
用途:
あらゆる作業のゴム手袋の下に着用

品物がしっかりしていて着け心地が良く、まったく不快にならない。

対象商品:
28774289
2024-05-19
用途:
作業用
農・林・水産業

通気性の無い作業手袋のインナーとして使用しています。
ムレや汗等による脱着困難を緩和してくれます。
耐久性もあり、満足しています。

1人が参考にしています
2024-12-13
用途:
軍手が使えない現場
その他業種

思っていた通りの質感でサイズもピッタリでした。
何より低金額がベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする