ユーピーアール
ユーピーアールの ベルト・ベルトサポーター
ユーピーアールの ウエストサポーター
ユーピーアールの サポートベルト
サポートジャケット スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
28774334
品番
4582171870256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
腰や身体の負担を軽減「プロの現場で活躍するアシストスーツ」
人間工学に基づく製品開発
フォームナビ機能
ランバーサポート機能
マッスル機能
ボーン着脱式機構
腰ベルトフィッティングシステム
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、金属、POM、シリコン、天然ゴム、TGF
色
グレー
サイズ
LL
質量(g)
約550
身長(cm)
174〜186
腰廻り(cm)
(腰骨の周囲)98〜110
前幅(cm)
7.6
ひざ下周り(cm)
32〜40
後ろ幅(cm)
11.5
注意
※本製品は身体的疾患を治療するものではありません。
※本製品が謳う3つの機能の効果には個人差があります。
※下記に該当する方は着用をお控えください。
・怪我や血行不良の疾患がある方
・肩、胸、膝や装着部位に現在怪我のある方
・傷、はれもの、湿疹など異常がある方
・妊娠中または妊娠されている可能性のある方
・その他疾患のある方など
※ご使用の際には正しく装着してください。
※使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用下さい。