本体

UCJ-EGK1.5M GM 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ 28775068 UCJ-EGK1.5M GM 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ 28775068 UCJ-EGK1.5M GM 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ 28775068

【+ECO】ステンレスType-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1.5 ガンメタ 注文コード28775068 品番UCJ-EGK1.5M GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・色4種類から選べます 他の種類を見る

剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。
プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。
USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。

ガンメタ 出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途転送/充電
関連資料:カタログ(1.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする