本体

UCJ-EGK1.5M MZ 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ 28775077 UCJ-EGK1.5M MZ 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ 28775077 UCJ-EGK1.5M MZ 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ 28775077

【+ECO】ステンレスType-Cケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28775077 品番 UCJ-EGK1.5M MZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。
プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。
USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。

マジョーラ 出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途転送/充電
関連資料:カタログ(1.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする