フレキエルボ 片ナット付

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28775689 品番 -
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。

呼び径13 用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 呼び径(B)1/2 ねじの種類平行ネジ 表面処理クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28775689
2025-12-26
用途:
分岐水栓の方向替えに
建設業・工事業

フレキ用だが、TOTOの食洗機用分岐水栓の先端の向きを変えるのに利用した。接触面は綺麗にできており、メッキも綺麗で全く問題はない。安価でありがたい。

2025-12-17
用途:
配管作業

給水管や給湯管の作業では、モノタロウ製品を常に使っています。有名なメーカー品と同等の品質で価格がお手頃のため、とても助かっています。他社の製品を買うのは、モノタロウ製品の中に欲しいサイズがない場合のみです。

対象商品:
28775689
2025-11-02
用途:
手洗い器、トイレ給水管施工時
西岡設備 様 (建設業・工事業)

安価なのが良かったです。商品的にも問題なくて急に必要なとき何個か買っておくと良いです。

対象商品:
28775689
2025-08-09
用途:
畑かんの濾過装置の二次側の延長
農・林・水産業

安くて造りもしっかりしていたので次も安心して購入しようと思います。
フレキで直角に曲げるより見た目にも信頼性的にも良い。

対象商品:
28775689
2025-09-04
用途:
太陽熱温水器の配管

モノタロウ製品で、品物もしっかりして、値段も安く
又購入します。

2024-11-22
用途:
シャワーホースの曲げ回避

ナット部分が固着していた。
スパナ等を使用し固着の解消後は普通に使用できました。

対象商品:
28775689
2024-08-08
用途:
給湯の配管に
製造業

給湯配管にミキシングバルブを取付るのに使いました。価格が安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする