モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの 給水管継手
オネジチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
28775716
品番
-
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
呼び径
13
用途
フレキ用継手。
材質
黄銅
形状
チーズ
全長(mm)
65
呼び径(B)
1/2
ねじの種類
平行ネジ
表面処理
クロムメッキ
呼び径(A)
15
接続ねじサイズ
G1/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材