【電球セット】4灯シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28779724 品番 SPL-A4R83(BK)+LDA7DGK62T*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。
主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。
昼間もアクセントとなる存在感。
工具不要ですぐに取り付け可能。

用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 セード寸法(mm)Φ84 色(本体)ブラック 光色昼光色 適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球
注意
※白熱球および電球型蛍光灯は使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする