曜日別特売
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758

KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758
KPAC-100(DBR) エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 28779758

エアコン室外機カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28779758品番KPAC-100(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。
さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。
そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。
冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。
脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。

用途
大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック
材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)9.2ダークブラウン組立時間約30-40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします。また、本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする