本体
オリエント
オリエントの ベッド・寝具
オリエントの 布団カバー
ふとんdeクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
28779810
品番
OR-3461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。
この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
材質
収納袋生地:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル
色
モスグリーン
質量(g)
205
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×730
RoHS指令(10物質対応)
対応