新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28779950
品番
RA3026-UTN2
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
DS-5A標準装備!
ナイロン刈払機がリニューアル
付属品
ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒
使用燃料
2サイクル混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1785×553×521
乾燥質量(kg)
4.7
燃料タンク容量(L)
0.7
スロットル方式
ツインスロットル
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
ハンドル形状
ユニバーサルハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.3
排気量(cm
3
)
25.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新ダイワ ナイロンカッター刈払機 RA3026-N2
参考になった