Loc-Line(ロックライン)
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用品
Loc-Line(ロックライン)の ジョイント式
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用バルブ
1/4” NPT雌ねじバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
28781157
品番
21193
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クーラントバルブ メネジタイプ
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
タイプ
雌ねじ
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
材質
アセタール樹脂