Loc-Line(ロックライン)
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用品
Loc-Line(ロックライン)の ジョイント式
Loc-Line(ロックライン)の クーラント用ノズル
1/8” 丸ノズル (1/4”システム)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
色
黒
注文コード
28782758
品番
49423-BLK
参考基準価格(税別)
¥7,524
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ノズル径
1/8
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
材質
アセタール樹脂
色
黒