トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの PCバッグ/キャリングバッグ
トライメイトの PCインナーケース
パソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28783014
品番
TR-PCC001-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポリウレタンレザー製のパソコンケースです。
表面は撥水仕様となっておりパソコンを水滴などから守ります。
本体内部にはベルベット生地を使用しており、外部からの衝撃からパソコンを守ります。
用途
パソコンの持ち運びの衝撃対策に
材質
表面:ポリウレタン/裏面:ベルベット生地
寸法(mm)
355×20×260
色
ブルー
質量(g)
230
適合サイズ
14.0インチまでのパソコン
表面
撥水仕様
特性
衝撃吸収