TR-PCC002-BK パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783039 TR-PCC002-BK パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783039 TR-PCC002-BK パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783039 TR-PCC002-BK パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783039 TR-PCC002-BK パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783039

パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード28783039 品番TR-PCC002-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンレザー製のパソコンケースです。
表面は撥水仕様となっておりパソコンを水滴などから守ります。
本体内部にはベルベット生地を使用しており、外部からの衝撃からパソコンを守ります。

用途パソコンの持ち運びの衝撃対策に 材質表面:ポリウレタン/裏面:ベルベット生地 寸法(mm)395×20×260 ブラック 質量(g)270 適合サイズ15.6インチまでのパソコン 表面撥水仕様 特性衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする