TR-PCC002-BL パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783057 TR-PCC002-BL パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783057 TR-PCC002-BL パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783057 TR-PCC002-BL パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783057 TR-PCC002-BL パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイト 28783057

パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28783057 品番 TR-PCC002-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリウレタンレザー製のパソコンケースです。
表面は撥水仕様となっておりパソコンを水滴などから守ります。
本体内部にはベルベット生地を使用しており、外部からの衝撃からパソコンを守ります。

用途パソコンの持ち運びの衝撃対策に 材質表面:ポリウレタン/裏面:ベルベット生地 寸法(mm)395×20×260 ブルー 質量(g)270 適合サイズ15.6インチまでのパソコン 表面撥水仕様 特性衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする