FANS(フジコー)
FANS(フジコー)の 内装資材
FANS(フジコー)の カーペット・フロア
FANS(フジコー)の パンチカーペット
カーペット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
28783459
品番
WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
カットしてもカット面はほつれることがありません。
用途
結婚式やイベントに使用されている白色のパンチカーペット
材質
ポリエステル繊維、ポリプロピレン基布、SBR樹脂
厚さ(mm)
3.6
色
ホワイト
タイプ
ロール
長さ(m)
25
直径(Φcm)
32
防炎性能試験番号
EO990175
幅(m)
1.82