R2B2 コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 28784509 R2B2 コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 28784509 R2B2 コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 28784509 R2B2 コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 28784509 R2B2 コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 28784509 R2B2 コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 28784509

コードレスリベッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28784509 品番R2B2
参考基準価格(税別)¥238,670 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高強度構造体用リベット対応
Φ6.4mmステンレスリベット対応
高速締結&高出力で快適な作業を実現
業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム

セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm)25 本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時) モーターブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 使用ジョー超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 フレームヘッド部直径(Φmm)23 隅うち最小幅(mm)34 充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%) RoHS指令(10物質対応)対応 サイクルタイム締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277 引力(kN)最大19.6
注意
※出荷時は、保持ノーズピース(6.4)、ガイドパイプユニット(6.4)、ボールねじジョイントカラー(6.4)が本体に組付けられています。
※締結速度は満充電の電池パックを装着しメーカーΦ6.4スティールリベットを締結した場合のサイクルタイムです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする