LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の バッテリー・充電器
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の バッテリー
コードレスリベッター 電池パック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28784527
品番
BPL1850
参考基準価格(税別)
¥31,790
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。
適合
【充電器】BC037T
定格電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(分)
125(実用充電80%)、1355(満充電100%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
※メーカーチラシ(1.16MB)
注意
※充電時間は充電環境(周囲温度等)及び電池パックの状態により多少の時間の差異があります。