高天井用照明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)135 注文コード28786119 品番NYM20213LR2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

DNシリーズ
体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。
既存器具と比較しても大幅軽量化
スポーツに最適な配光をラインアップ
既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電

仕様(LED・電源ユニット)内蔵 質量(kg)2.5 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100〜242 消費電力(W)135 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)185.1 光源寿命60000時間 光束(Lm)25000 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 明るさ水銀灯700形相当(2500形) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ中角 調光範囲約5〜100(%)連続
注意
※適合調光器をご使用ください。
※器具の取付周囲温度が-20〜40℃でご使用ください。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。
※一時的に60℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。60℃以上では使用できません。100Vで使用時は50℃以上では使用できません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする