キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚本体(連結)
軽中量棚150kg 連結
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28790783
品番
W120×D45×H120-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
耐荷重(kg/段)
150
色
アイボリー
棚段数(段)
4
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
用途
倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
タイプ
連結
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1200
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000