W150×D30×H120-4 軽中量棚200kg 連結 キタジマ 28792348 W150×D30×H120-4 軽中量棚200kg 連結 キタジマ 28792348 W150×D30×H120-4 軽中量棚200kg 連結 キタジマ 28792348 W150×D30×H120-4 軽中量棚200kg 連結 キタジマ 28792348 W150×D30×H120-4 軽中量棚200kg 連結 キタジマ 28792348 W150×D30×H120-4 軽中量棚200kg 連結 キタジマ 28792348

軽中量棚200kg 連結

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28792348 品番 W150×D30×H120-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。

耐荷重(kg/段)200 アイボリー 棚段数(段)4 間口(mm)1500 奥行(mm)300 高さ(mm)1200 用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 タイプ連結 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×300×1200 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする