VG5BF90-99 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795306

VG5BF90-99 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795306
VG5BF90-99 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795306
VG5BF90-99 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795306

落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)995ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50注文コード28795306品番VG5BF90-99
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

落とし込式正方形桝蓋です。
クサリ付きもあります。

用途横断溝用長さ(mm)995種類ますぶた材質スチール寸法(mm)【グレーチング】b995×a1000×h90ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50適合荷重総質量25000kgまでグレーチング質量(kg)112.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28798763
2023-11-21
用途: 製造現場内のグレーチング排水枡。

商品一覧のサイズ記載が分かりにくい。長さと枡目寸法が記載しているが、
写真の図の方には、同様の名前で記載されていない。どこがどこの長さを表示しているのか分かりづらい。表記を統一してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 28798745
2022-12-06
用途: 雨水桝
有限会社大橋鉄工所製造業

既存の桝とサイズが合わなかったので、切断して使用しました。
車両用なので補強無し使えました。

対象商品 : 28798745
2021-04-26
用途: グレーチングの交換

商品説明には枠図もつけて 内容量も1セットとなっているが、実際は蓋のみ
注意事項で別売りと言うなら、商品図は修正して内容量も1枚と記載して頂きたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする