用途橋梁の箱桁内面、橋脚内面、塔の内面、河川・港湾設備、化学工場、水圧鉄管外面、水門暴露部色N-7塗装間隔24H~10日(23℃)主な用途橋梁、鉄膜厚(μm)はけ:60、エアレス:120希釈剤トアエポキシシンナー#1000危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2(23℃)/指触、16(23℃)/硬化危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.3L希釈率(%)0~5色(マンセル値)N-7特性耐水危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)はけ:0.24(0.20)、エアレス:0.45(0.41)適合下塗りガルヴァー#400、ガルヴァー#800、ガルヴァー#800HR、トアウォッシュプライマー二液型長曝用適合上塗りSRマリンA、エビライト#1000中塗、ダルト#1000中塗E