曜日別特売
PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266
PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266
PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266
PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266
PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266
PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266
PC-100NKGW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 28804266

車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)1000
ミドリ
内容量1本注文コード28804266品番PC-100NKGW-DS
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

用途一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)1000ミドリ材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)250
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする