※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型汚水水中ポンプ ADU型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28805289 品番 ADU-250-2T
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。
据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、
設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.25 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)7 吐出量(m3/min)0.09 対応溶液液質:汚水、液温:0〜40℃ 材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 質量(kg)17 極数2極 ケーブル長(m)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×160×378 運転方式自動型 絶縁種別E種 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)140 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 運転可能最低水位(mm)140 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする