画像準備中

小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード28805404 品番EP-150-2TD
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は電圧・吐出口径・周波数など42種類から選べます 他の種類を見る

高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。
接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)3.9 吐出量(m3/min)0.1 対応溶液液質:汚水、液温:0〜40℃ 材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT 質量(kg)5.3 極数2極 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×171×352 運転方式自動型 絶縁種別E種 異物通過径(mm)20 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側) 配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする