エレポン
小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28805483
品番
EP-150SDN
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。
接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.15
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
3.9
吐出量(m
3
/min)
0.1
対応溶液
液質:汚水、液温:0~40℃
材質
【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT
質量(kg)
5.9
極数
2極
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×171×352
運転方式
自動交互型
絶縁種別
E種
異物通過径(mm)
20
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
材質(ポンプ部)
羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)
配管接続方式
ネジ込みフランジ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません