吐出口径(Φmm)50
出力(kW)0.4
電圧(V)三相200
周波数(Hz)50
全揚程(m)7.2
吐出量(m3/min)0.16
対応溶液液質:汚水、液温:0〜40℃
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT
質量(kg)7.8
極数2極
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×202×379
運転方式自動型
絶縁種別E種
異物通過径(mm)25
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)
配管接続方式ネジ込みフランジ