※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物水中ポンプ KVU型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード28805973 品番KVU-400S
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は電圧・吐出口径・周波数など20種類から選べます 他の種類を見る

羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、
”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。
渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)7 吐出量(m3/min)0.09 対応溶液液質:汚水・汚物水、液温:0〜40℃ 材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 質量(kg)18.5 極数2極 ケーブル長(m)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×158×438 運転方式非自動型 絶縁種別E種 異物通過径(Φmm)30 残水位(mm)130 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下 運転可能最低水位(mm)130 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする