※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
オートポンプユニット RAU型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
100
周波数(Hz)
50
出力(kW)
11
注文コード
28806829
品番
RAU-2154
参考基準価格(税別)
¥999,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
11
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
35
吐出量(m
3
/min)
1
用途
土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
質量(kg)
132
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
436×436×860
運転方式
自動型
異物通過径(Φmm)
8
運転可能最低水位(mm)
210
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません