※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28807057 品番 U-233KD-A
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。
ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。
モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。
軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。
部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)2.2 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)12 吐出量(m3/min)0.3 質量(kg)36 高さ(mm)550 最大径(Φmm)285 異物通過径(Φmm)12 運転可能最低水位(mm)190

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする