櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.75
注文コード
28807784
品番
UEX-212A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,700
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
10
吐出量(m
3
/min)
0.17
用途
土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
質量(kg)
14.5
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×240×370
接続方法
ホースねじ込み式
運転方式
自動型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません